EATON - Asennustarvike - CRAZ-01/01

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Asennustarvike - CRAZ-01/01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - muu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081236534

Sähkönumero

2813923

Toimittajan tuotenumero

126066

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kehys / peitelevy seinäkytkimelle, 55mm, kiiltävä valkoinen, RAL9010

Eaton xComfort-sarja, 55 mm kehys.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan