EATON - Asennustarvike - NZM2-XKS185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pultin koko (M) - 0
Liitäntäkulma - 180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²
Numerokoodi - 0
Pinnan suojaus - tinattu
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082600327
Sähkönumero
3618800
Toimittajan tuotenumero
260032
Tukkuerä
1
Pultin koko (M):
0
Liitäntäkulma:
180° (vaaka)
Nimellispoikkipinta-ala:
185 mm²
Numerokoodi:
0
Pinnan suojaus:
tinattu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Tunnisteväri:
ei ole
Kaapelikenkä, cu, kaapeli, NZM2
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.
Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.


