EATON - Asennustarvike - NZM3-XKS185

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Asennustarvike - NZM3-XKS185

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pultin koko (M) - 0

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Numerokoodi - 0

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082600402

Sähkönumero

3618796

Toimittajan tuotenumero

260040

Tukkuerä

1

Pultin koko (M):

0

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Numerokoodi:

0

Pinnan suojaus:

tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Tunnisteväri:

ei ole

Kaapelikenkä, 185mm², kapea tyyppi, NZM 4

Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.