EATON - Avainkytkin Eaton - Q18S1R-A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - musta
Linssin muoto - neliö
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-16
EAN-koodi
4015080723127
Sähkönumero
2331342
Toimittajan tuotenumero
72312
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
musta
Linssin muoto:
neliö
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
16 mm
Aukon leveys:
0 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Aukon korkeus:
0 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.


