EATON - Avainkytkin Eaton - Q25S1R-A1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin väri - musta
Linssin muoto - neliö
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP65
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080723769
Sähkönumero
2331362
Toimittajan tuotenumero
72376
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin väri:
musta
Linssin muoto:
neliö
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
16 mm
Aukon leveys:
0 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Aukon korkeus:
0 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


