EATON - Data-asennuskotelo - KLV-36HWM-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakokaappi
Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 12
Asennustapa - uppoasennus
110-yhteensopiva - kyllä
LSA - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081741632
Sähkönumero
3409848
Toimittajan tuotenumero
178834
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
jakokaappi
Johdinparien enimmäismäärä (DA):
12
Asennustapa:
uppoasennus
110-yhteensopiva:
kyllä
LSA:
kyllä
Korvakkeilla:
ei
Asennusmitta:
muu
SID:
ei
Materiaali:
teräs/muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Väri:
valkoinen
Korkeus:
590 mm
Leveys:
360 mm
Syvyys:
100 mm
Kytkentärimojen määrä:
0
Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, KLV-sarja
- Moduli- ja IT-keskukset
- IP30
- Uppo-asennus
- 1-4-riviä, 12+2 modulipaikkaa per rivi
- IEC 60670-24, 62208, 61439-3
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


