EATON - Data-asennuskotelo - KLV-36UPM-F

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Data-asennuskotelo - KLV-36UPM-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakokaappi

  • Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 12

  • Asennustapa - uppoasennus

  • 110-yhteensopiva - kyllä

  • LSA - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081741595

Sähkönumero

3409844

Toimittajan tuotenumero

178830

Tukkuerä

12

Malli / Tyyppi:

jakokaappi

Johdinparien enimmäismäärä (DA):

12

Asennustapa:

uppoasennus

110-yhteensopiva:

kyllä

LSA:

kyllä

Korvakkeilla:

ei

Asennusmitta:

muu

SID:

ei

Materiaali:

teräs/muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Väri:

valkoinen

Korkeus:

590 mm

Leveys:

360 mm

Syvyys:

100 mm

Kytkentärimojen määrä:

0

Multimediakotelo. IP30. kipsilevyasennus. tarvikkeineen. 36+6-mod. flatdesign

Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, KLV-sarja

- Moduli- ja IT-keskukset
- IP30
- Uppo-asennus 
- 1-4-riviä, 12+2 modulipaikkaa per rivi
- IEC 60670-24, 62208, 61439-3

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan