EATON - EASY-SOFT V7, ohjelmointiohjel - EASYSOFT-SWLIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text) - kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart) - ei
Objektikirjasto - Integroitu
Integroitu konfigurointitoiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081939404
Sähkönumero
2709114
Toimittajan tuotenumero
197226
Tukkuerä
1
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart):
ei
Objektikirjasto:
Integroitu
Integroitu konfigurointitoiminto:
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram):
kyllä
Sisältää editorin ohjelmointikielelle Flowchart:
ei
Sisältää editorin valmistajaspesifille ohjelmointikielelle:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 9x:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows NT:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2000:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows XP:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows ME:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows CE:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Linux:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows Vista:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2003 Server:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
ei
Soveltuu muille käyttöjärjestelmille:
ei
Integroitu diagnostiikka:
kyllä
Integroitu evaluointitoiminto:
kyllä
Integroitu ohjelmiston konfigurointiohjelmisto:
kyllä
integroitu tiedonkeruu:
kyllä
Integroitu kommunikaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu teknologiatoiminto:
ei
Integroitu operaatiotoimintoon asettaminen:
kyllä
Integroitu simulaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu liiketoiminto:
kyllä
Integroitu analyysitoiminto:
kyllä
Integroitu sijaintitoiminto:
ei
Integroitu huoltotoiminto:
kyllä
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) mukainen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
EASY-SOFT V7, ohjelmointiohjelma Windows
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


