EATON - Akku - Easy Battery+ product Y

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 36 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 92 mm
Kokonaiskorkeus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
225 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3553340800252
Sähkönumero
8420348
Toimittajan tuotenumero
EB025SP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
36 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
92 mm
Kokonaiskorkeus:
150 mm
Leveys:
200 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
10...27 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
10000 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


