EATON - Akselin jatko - NZM1/2-XV4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 400 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 8 mm
Poikkileikkauksen leveys - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082612320
Sähkönumero
3633963
Toimittajan tuotenumero
261232
Tukkuerä
1
Pituus:
400 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
8 mm
Poikkileikkauksen leveys:
8 mm
NZM1/2-XV4
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


