EATON - Avainkytkin Eaton - M22-WRS/KC11/I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 1
Painikkeiden lukumäärä - 0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082165260
Sähkönumero
2335013
Toimittajan tuotenumero
216526
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
1
Painikkeiden lukumäärä:
0
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...220 V
Avainvääntimien lukumäärä:
1
Sienipainikkeiden lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
115...500 V
Kotelon kannen väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...500 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


