EATON - Johdonsuojakatkaisija 32A 10kA - PLSM-B32/3 10kA 3-n B 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 32 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082424510
Sähkönumero
3270286
Toimittajan tuotenumero
242451
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
32 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
70.5 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
0 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
0 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Johdonsuojakatkaisijat PLS6 ja PLSM
Oikusulun katkaisukyky:
- PLS6: IEC/EN 60898-1, 6kA
- PLSM: IEC/EN 60898-1,10kA
- Nimellisjännite 230/400VAC,
48VDC/nap.
- Laukaisukäyrät: B, C ja D
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


