EATON - Kaappi seinäasennus FE - CS-34/200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Leveys - 400 mm
Korkeus - 300 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
78 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081112098
Sähkönumero
3409886
Toimittajan tuotenumero
111680
Tukkuerä
12
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Leveys:
400 mm
Korkeus:
300 mm
Syvyys:
200 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
1
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
kyllä
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton CS-kotelosarja
- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
- IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


