EATON - Kontaktori - Z-SCH230/25-31 25A 230V 3s+1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Mitoitettu magnetointijännite - 230...230 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082488468
Sähkönumero
3587378
Toimittajan tuotenumero
248846
Tukkuerä
248846
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Mitoitettu magnetointijännite:
230...230 V
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3000 W
Loistelamppukuorma maks.:
1160 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2552 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1044 VA
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Upotussyvyys:
60 mm
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


