Varastointi päättyy

EATON - Kontaktori - Z-SCH24/25-40 25A 24V 4s

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontaktori - Z-SCH24/25-40 25A 24V 4s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Mitoitettu magnetointijännite - 24...24 V

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082488512

Sähkönumero

3587383

Toimittajan tuotenumero

248851

Tukkuerä

248851

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Mitoitettu magnetointijännite:

24...24 V

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoituskäyttöjännite:

440...440 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

3000 W

Loistelamppukuorma maks.:

1160 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2552 VA

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

1044 VA

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

ei

Upotussyvyys:

60 mm

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Z-SCH24/25-40, 25A 24V 4NO

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan