EATON - Lämpötila-anturi - CSEZ-01/01

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Lämpötila-anturi - CSEZ-01/01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Akustinen signaali - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082656430

Sähkönumero

2813705

Toimittajan tuotenumero

265643

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Akustinen signaali:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Sisältää DCF77:

ei

Lämmittimellä:

ei

Väri:

musta

RAL-numero (vastaava):

9005

Analogiasisääntulo:

ei

Sääasema:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Lämpotila-anturi

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan