EATON - Lämpotila-anturi - CSEZ-01/36

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - muu
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Akustinen signaali - ei
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081717156
Sähkönumero
2813712
Toimittajan tuotenumero
177263
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Väri:
muu
RAL-numero (vastaava):
0
Analogiasisääntulo:
ei
Sääasema:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.
Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.
Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)
Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


