EATON - Lisäakusto 1000VA - Eaton 9SX EBM 36V Tower

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Lisäakusto 1000VA - Eaton 9SX EBM 36V Tower

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 36 V

  • Pituus - 387 mm

  • Kokonaiskorkeus - 252 mm

  • Leveys - 160 mm

  • Akkuparistopaketti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

225 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172091154

Sähkönumero

8417099

Toimittajan tuotenumero

9SXEBM36T

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

36 V

Pituus:

387 mm

Kokonaiskorkeus:

252 mm

Leveys:

160 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Paino:

19000 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9SX: Lisäakusto 1000VA laitteelle

Lisäakusto Eaton 9SX1000 VA laitteelle
  • Mahdollista liittää jopa neljä ulkoista hot-swap-akustoa varakäyntiajan lisäämiseksi

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan