EATON - Merkkilamppu - Z-UEL24 PUN/VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 24 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Merkkiväri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082849245
Sähkönumero
3587591
Toimittajan tuotenumero
284924
Tukkuerä
284924
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Merkkiväri:
muu
Lampun kanta:
muu
Lampun enimmäisteho:
2 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


