EATON - Merkkilamppukaluste Eaton - M22-LCH-G kartio vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Upotettavien merkkivalojen määrä - 1
Linssin väri - vihreä
Linssin muoto - pyöreä
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082169169
Sähkönumero
2336208
Toimittajan tuotenumero
216916
Tukkuerä
1
Upotettavien merkkivalojen määrä:
1
Linssin väri:
vihreä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Aukon leveys:
0 mm
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Aukon korkeus:
0 mm
Linssin malli:
korkea
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


