EATON - Merkkilamppukaluste Eaton - M22-LH-R kartio punainen

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkilamppukaluste Eaton - M22-LH-R kartio punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - punainen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082167790

Sähkönumero

2335307

Toimittajan tuotenumero

216779

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

punainen

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Aukon leveys:

22 mm

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Aukon korkeus:

6 mm

Linssin malli:

korkea

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

M22-LH-R, KARTIO PUNAINEN

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan