EATON - Moduulikotelo uppo - KLV-48UPS-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Rivien lukumäärä - 4
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
38 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081741496
Sähkönumero
3409834
Toimittajan tuotenumero
178820
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Rivien lukumäärä:
4
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
360 mm
Korkeus:
715 mm
Syvyys:
100 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
88 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
75 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
kyllä
RAL-numero:
9016
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, KLV-sarja
- Moduli- ja IT-keskukset
- IP30
- Uppo-asennus
- 1-4-riviä, 12+2 modulipaikkaa per rivi
- IEC 60670-24, 62208, 61439-3
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


