EATON - Moduulikytkin - ZP-A40/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 40 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 400 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
28 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015082482640
Sähkönumero
3608235
Toimittajan tuotenumero
248264
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
40 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Sallittu minimijännite:
230 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
3 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


