EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMN4-ME550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 275...550 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 550 A
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082657833
Sähkönumero
3634026
Toimittajan tuotenumero
265783
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
275...550 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
550 A
Leveys:
210 mm
Syvyys:
401 mm
Korkeus:
207 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
315 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
550...7700 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
160 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


