EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-16 10-16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 10...16 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
102 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015080469384
Sähkönumero
3732010
Toimittajan tuotenumero
46938
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
10...16 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
76 mm
Korkeus:
93 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
248...248 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
4 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Moottorinsuojakatkaisijat
PKZM0 ja PKZM4 - klassiset moottorinsuojakatkaisimet, väänninmalli, nimellisvirta 0,16...65 A
PKZM01 - moottorinsuojakatkaisimet, painikemalli, nimellisvirta 0,16...25 A
PKZM0-T - suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A
PKM0 - moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa PKE - elektronisella laukaisimella varustetut moottorinsuojakatkaisijat. Koostuvat perusmoduulista ja vaihdettavista laukaisu-moduuleista. Klassisiin moottorinsuojakytkimiin verrattuna elektronisella laukaisimella varustettu laukaisumoduuli on joustavampi käytössä ja siinä on erilaisia lisämahdollisuuksia. PKE-laukaisumoduulin voi liittää SmartWire-DT-järjestelmän
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


