EATON - Muuntaja - TR-G2/63-SF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensiöjännite - 230 V
Toisiojännite 1 - 12 V
Toisiovirta 1 - 5.2 A
Muuntajan tyyppi - turvamuuntaja
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082724856
Sähkönumero
3587421
Toimittajan tuotenumero
272485
Tukkuerä
272485
Ensiöjännite:
230 V
Toisiojännite 1:
12 V
Toisiovirta 1:
5.2 A
Muuntajan tyyppi:
turvamuuntaja
Leveys:
90 mm
Korkeus:
90 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Toisiojännite 2:
24 V
Toisiojännite 3:
0 V
Toisiovirta 2:
2.6 A
Toisiovirta 3:
0 A
Enimmäislähtöteho:
0 W
Enimmäislähtövirta:
0 A
Enimmäistehohäviö:
0 W
Laajennettava:
kyllä
Pituus:
55 mm
Oikosulkusuojattu:
kyllä
Lämpösuojattu:
kyllä


