EATON - Rajakytkin Eaton - LS-11S/L

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Rajakytkin Eaton - LS-11S/L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauselementin tyyppi - rullavarsi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kytkentätoiminto - momenttikosketin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Väyläliitäntä - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082661168

Sähkönumero

2332530

Toimittajan tuotenumero

266116

Tukkuerä

1

Ohjauselementin tyyppi:

rullavarsi

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kytkentätoiminto:

momenttikosketin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Väyläliitäntä:

ei ole

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Ohjaimen kohdistus:

muu

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:

0.3 A

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Anturin leveys:

31 mm

Anturin pituus:

33.5 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Anturin korkeus:

61 mm

Anturin halkaisija:

0 mm

Pakkotoiminen avautuminen:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15,24V:

6 A

Lisäkytkimien (turva) määrä:

1

Nimellinen toimintavirta Ie AC-15, 125 V:

6 A

Elektroninen ulostulo:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

kyllä

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:

3 A

Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:

0.8 A

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tilanäyttö:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Turvatietoliikenneprotokolla:

ei ole

Kotelon pintakäsittely:

muu

LS-11S/L

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan