EATON - Summeri Eaton - M22-XAM jatkuva ääni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänisignaalin tyyppi - jatkuva äänimerkki
Äänenvoimakkuus - 83 dB
Käyttöjännite 50 Hz - 18...30 V
Käyttöjännite DC - 18...30 V
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082290252
Sähkönumero
2335651
Toimittajan tuotenumero
229025
Tukkuerä
1
Äänisignaalin tyyppi:
jatkuva äänimerkki
Äänenvoimakkuus:
83 dB
Käyttöjännite 50 Hz:
18...30 V
Käyttöjännite DC:
18...30 V
Jännitetyyppi:
DC
Käyttöjännite 60 Hz:
18...30 V
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


