EATON - Tehonkatkaisija - NZMH4-AE1600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1600 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 85 kA
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 800...1600 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082657673
Sähkönumero
3634077
Toimittajan tuotenumero
265767
Tukkuerä
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1600 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
85 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
800...1600 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite:
690...690 V
Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:
0...0 A
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
3200...19200 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
ei
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


