EATON - Ulkoneva Painike Eaton - M22-DH-S musta

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ulkoneva Painike Eaton - M22-DH-S musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Painikkeen väri - musta

  • Reiän halkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082166366

Sähkönumero

2335173

Toimittajan tuotenumero

216636

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

korkea

Painikkeen väri:

musta

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Aukon leveys:

22 mm

Aukon korkeus:

6 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

4X

M22-DH-S, MUSTA

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan