EATON - UPS 650VA Off-line+ylijännites - Ellipse ECO 650 VA/400 W DIN

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS 650VA Off-line+ylijännites - Ellipse ECO 650 VA/400 W DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 650 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min

  • Syöttöjännite - 161...284 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3553340620621

Sähkönumero

8417296

Toimittajan tuotenumero

EL650DIN

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

650 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

2 min

Syöttöjännite:

161...284 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Korkeus:

263 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

81 mm

Syvyys:

235 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

400 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

3.6 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.625

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Ellipse ECO 650 VA/400 W DIN, 4 x schuko

Eaton Ellipse ECO UPS
UPS, joka soveltuu hyvin tietokoneen, oheislaitteiden ja kodin elektroniikan suojaksi. Pitää laitteen käynnissä sähkökatkoksen aikana ja suojaa tehokkaasti ylijännitepiikeiltä. Mataluutensa ansiosta helposti asennettavissa vaikka näytön alle tai pystyyn pöydän alle tai päälle. UPS antaa täydellisen suojan myös puhelin-, laajakaistayhteydelle ja Ethernet-verkolle. 600-800 VA malleissa on 4 pistoketta: 3 ylijännite/UPS + 1 ylijännitesuojattu pistoke. 1000/1500 VA malleissa on 4 pistoketta UPS-/ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojattua pistoketta. EcoControl (USB-malleissa) auttaa sinua säästämään jopa 25 % energiakuluissa verrattuna edellisen sukupolven UPS-malleihin

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan