EATON - UPS line-interactive - 5S 1000VA/600W TORNI

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS line-interactive - 5S 1000VA/600W TORNI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2 min

  • Syöttöjännite - 175...275 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172436962

Sähkönumero

8417379

Toimittajan tuotenumero

5S1000I

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

2 min

Syöttöjännite:

175...275 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

250 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

87 mm

Syvyys:

382 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

600 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

9.48 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

5S 1000VA/600W TORNI

Eaton 5S UPS
Eaton 5S on vähän tilaa vievä UPS työasemille. Se on edullinen line-interactive UPS, joka säätelee jännitettä tarpeen mukaan. Se soveltuu hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on työasemia, pöytä-PC:tä ja puhelinlaitteita.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan