EATON - UPS line-interactive - Eaton 5SC 1500i RT2U

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - UPS line-interactive - Eaton 5SC 1500i RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1500 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 5 min

  • Syöttöjännite - 184...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172088338

Sähkönumero

8417057

Toimittajan tuotenumero

5SC1500IR

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1500 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

5 min

Syöttöjännite:

184...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

86.2 mm

Lähtöjännite:

220...240 V

Leveys:

440 mm

Syvyys:

405 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

482,6 mm (19") laite

Efektiivinen lähtöteho:

1050 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

17.78 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Antotehokerroin:

0.7

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

45...55 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 5SC; 1500 VA, vakioakuilla, 2U

Eaton 5SC UPS
5SC UPSilla suojaat edullisesti palvelimet ja verkkojärjestelmät. Eaton 5SC on energiatehokas line-interactive UPS edistyneellä LCD-näytöllä. LCD-näytöltä näet helposti ja selkeästi UPSin tärkeimmät parametrit, kuten tulo- ja lähtöjännite, latauksen ja akkuvarauksen tilan sekä arvioidun käyttöajan. R/T-mallit soveltuvat joko torni- tai räkkiasennukseen. Jalusta- ja kiskosarjat sisältyvät kaikkiin malleihin ilman lisäkustannuksia.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan