EATON - UPS-lisäakku - 9PX Lisäakusto 5/6kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172039408
Sähkönumero
8417311
Toimittajan tuotenumero
9PXEBM180
Tukkuerä
1
Leveys:
130 mm
9PX LISÄAKUSTO 5/6kVA
Eaton 9PX Lisäakusto (180 VDC)
UPS:n varakäyntiajan pidentämiseen.
Sopivuus 9PX sarjan malleihin:
1/1-vaiheiset 5 ja 6 kVA mallit.
Eaton 9PX Lisäakusto (180 VDC)
UPS:n varakäyntiajan pidentämiseen.
Sopivuus 9PX sarjan malleihin:
1/1-vaiheiset 5 ja 6 kVA mallit.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


