EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Muuntaja 5/6/8/11kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Leveys - 440 mm
Korkeus - 130 mm
Syvyys - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172040510
Sähkönumero
8417317
Toimittajan tuotenumero
TFMR11KI
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Leveys:
440 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
700 mm
9PX MUUNTAJA 5/6/8/11kVA
Eaton UPS lisävaruste
Suojaerotusmuuntaja 11 kVA:n tehoon asti.
Eaton UPS lisävaruste
Suojaerotusmuuntaja 11 kVA:n tehoon asti.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


