EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Ohituskytkin 5/6kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 305 mm
Korkeus - 150 mm
Syvyys - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172040145
Sähkönumero
8417313
Toimittajan tuotenumero
MBP6KI
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
305 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
185 mm
9PX HUOLTO-OHITUSKYTKIN 5/6kVA
Eaton UPS lisävaruste.
Huolto-ohituskytkin 5-6 kVA UPS:lle.
Eaton UPS lisävaruste.
Huolto-ohituskytkin 5-6 kVA UPS:lle.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


