EATON - UPS-lisävaruste - 9PX Supercharger 8/11kVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 440 mm
Korkeus - 700 mm
Syvyys - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
743172040503
Sähkönumero
8417316
Toimittajan tuotenumero
SC240RT
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
440 mm
Korkeus:
700 mm
Syvyys:
130 mm
9PX SUPERCHARGER 8/11kVA
Eaton 9PX lisävaruste.
Teholatauslaite Eaton 9PX sarjalle.
Latauslaitteella voidaan nostaa UPS-järjestelmän akuston latausvirtaa. Mahdollistaa jopa 8 lisäakuston käytön/latauksen 9PX-järjestelmässä.
Eaton 9PX lisävaruste.
Teholatauslaite Eaton 9PX sarjalle.
Latauslaitteella voidaan nostaa UPS-järjestelmän akuston latausvirtaa. Mahdollistaa jopa 8 lisäakuston käytön/latauksen 9PX-järjestelmässä.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


