EATON - UPS online 93PS-20 kW - EXTERNAL MBS 20kW 4-SWITCHES

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 506 mm
Korkeus - 514 mm
Syvyys - 275 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430028226627
Sähkönumero
8417039
Toimittajan tuotenumero
P-105000044-004
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
506 mm
Korkeus:
514 mm
Syvyys:
275 mm
Eaton 93PS: 20kW, ulkoinen ohituskytkin, 4 kytkintä
Eaton UPS lisävaruste
Ulkoinen huolto-ohituskytkin (MOK) UPS:lle 20 kW tehoon asti.
Eaton UPS lisävaruste
Ulkoinen huolto-ohituskytkin (MOK) UPS:lle 20 kW tehoon asti.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


