EATON - UPS online 9PX - 9PX EBM48 RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 48 V
Pituus - 450 mm
Kokonaiskorkeus - 86.5 mm
Leveys - 440 mm
Paino - 29800 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
225 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
743172081650
Sähkönumero
8417050
Toimittajan tuotenumero
9PXEBM48RT2U
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
48 V
Pituus:
450 mm
Kokonaiskorkeus:
86.5 mm
Leveys:
440 mm
Paino:
29800 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton 9PX1000/1500 VA: lisäakusto EBM48, 2U,
Lisäakusto Eaton 9PX 1000 ja 1500 VA UPS:lle.
Lisäakusto Eaton 9PX 1000 ja 1500 VA UPS:lle.
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


