EATON - UPS online - 9PX EBM 72V RT2U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 72 V
Pituus - 605 mm
Kokonaiskorkeus - 86.5 mm
Leveys - 440 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
236 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
743172081605
Sähkönumero
8417031
Toimittajan tuotenumero
9PXEBM72RT2U
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
72 V
Pituus:
605 mm
Kokonaiskorkeus:
86.5 mm
Leveys:
440 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton 9PX: lisäakusto 2U
UPS-lisäakku, soveltuu mm. seuraaviin malleihin:
8417028 - 9PX2200IRT2U
8417403 - 9PX2200IRTN
8417080 - 9PX2000RT
8417030 - 9PX3000IRT2U
8417404 - 9PX3000IRTN
8417081 - 9PX3000RT
UPS-lisäakku, soveltuu mm. seuraaviin malleihin:
8417028 - 9PX2200IRT2U
8417403 - 9PX2200IRTN
8417080 - 9PX2000RT
8417030 - 9PX3000IRT2U
8417404 - 9PX3000IRTN
8417081 - 9PX3000RT
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


