EATON - UPS online - 9PX EBM 72V RT3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 72 V
Pituus - 485 mm
Kokonaiskorkeus - 130 mm
Leveys - 440 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
236 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
743172081469
Sähkönumero
8417032
Toimittajan tuotenumero
9PXEBM72RT3U
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
72 V
Pituus:
485 mm
Kokonaiskorkeus:
130 mm
Leveys:
440 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eaton 9PX: lisäakusto 3U
UPS-lisäakku, soveltuu mm. seuraaviin malleihin:
8417027 - 9PX2200IRT3U
8417039 - 9PX3000IRT3U
UPS-lisäakku, soveltuu mm. seuraaviin malleihin:
8417027 - 9PX2200IRT3U
8417039 - 9PX3000IRT3U
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan


