EATON - UPS online - Eaton 9SX 2000i

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 7 min

  • Syöttöjännite - 120...276 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

743172090980

Sähkönumero

8417097

Toimittajan tuotenumero

9SX2000I

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

7 min

Syöttöjännite:

120...276 V

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

346 mm

Lähtöjännite:

200...240 V

Leveys:

214 mm

Syvyys:

412 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1800 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

8

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

33.3 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

92 %

Teho eco-toiminnolla:

97 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

40...70 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eaton 9SX: 2000 VA: vakioakuilla

Eaton 9SX tarjoaa laadukasta sähkönsuojausta korkealla käytettävyydellä kiinteistöihin, teollisuuteen, terveydenhuoltoon sekä IT-, verkko-, tallennus- ja telekommunikaatiolaitteille. 9SX sarjasta löytyy eri mallit lähtötehoille 700-6000VA.

Online-kaksoismuunnostekniikka takaa häiriöttömän sähkönsyötön kaikissa tilanteissa
• 0,9 tehokerroin ansiosta 9SX palvelee useampia palvelimia kuin vastaavan VA:n UPSit
• Optiona verkkokortti : NETWORK-M2 (8417401)
• Optiona lisäakusto : 9SXEBM96T (8417101)
• Laaja käyttölämpötila: 0 - 40 °C
• Hieno informatiivinen graafinen LCD-näyttö
• Kuormasegmentin valvonta mahdollistaa vähemmän kriittisten laitteiden priorisoidut alasajot, jolloin akkujen varakäyntiaika maksimoidaan kriittisille laitteille
• Eatonin ABM-akustonhallintatekniikka hyödyntää innovatiivista 3-portaista varausjärjestelmää, jolloin akuston käyttöikä kasvaa jopa 50%

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan