EATON - Valvontarele - EMR6-I15-B-1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Valvontarele - EMR6-I15-B-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.3...15 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081787913

Sähkönumero

2709132

Toimittajan tuotenumero

184755

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.3...15 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

85.6 mm

Syvyys:

104.6 mm

Ylivirran valvontarele, EMR6-I15-B-1

Ylivirran valvoltarele, I/I= 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A A, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz