EATON - Vastaanotin langaton - CDAU-01/04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - xComfort
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015081773701
Sähkönumero
2813947
Toimittajan tuotenumero
182443
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
xComfort
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
196...253 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
0...250 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
0 mA
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
-R, L, C, LED (5 eri himmennyskäyrää)
-0-250 W (0-100W LED)


