EATON - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - MRB6-13/3N/D/01-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 13 A
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081185054
Sähkönumero
3271780
Toimittajan tuotenumero
120675
Tukkuerä
120675
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
13 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Vikavirran tyyppi:
A
Taajuus:
50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
70 mm


