Etusivu

EATON - Virtakisko - B3.0/2-PKZ0 2-NAP. JAKO 45MM

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - B3.0/2-PKZ0 2-NAP. JAKO 45MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 45 mm

  • Pituus - 90 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080639619

Sähkönumero

3733200

Toimittajan tuotenumero

63961

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

45 mm

Pituus:

90 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

haarukka

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

0 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

B3.0/2-PKZ0, 2-NAP. JAKO 45MM