EATON - Virtakisko - B3.0/2-PKZ4 2-NAP. JAKO 55MM

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Virtakisko - B3.0/2-PKZ4 2-NAP. JAKO 55MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 55 mm

  • Pituus - 98 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 128 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082202200

Sähkönumero

3732040

Toimittajan tuotenumero

220220

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

55 mm

Pituus:

98 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

128 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

2

Poikkipinta-ala:

0 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

0 kA

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0 kA

B3.0/2-PKZ4, 2-NAP. JAKO 55MM

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan