EATON - EBM akkukaapeli 1500VA: 2m - Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - EBM akkukaapeli 1500VA: 2m - Eaton 2m cable 48V EBM Tower

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

786689055349

Sähkönumero

8417105

Toimittajan tuotenumero

EBMCBL48T

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kaapelisarja

Eaton 9SX: 48V EBM akkukaapeli: 2m

Eaton 9SX - Lisävaruste

2m akkukaapeli lisäakuston ja UPS:n kytkemiseksi tilanteissa, joissa vakioakkukaapelin pituus ei riitä.

EATON -tuote

Tutustu EATON-sarjaan