EATON - Hätä-/seis painike - M22-PVL30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 30 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081942534
Sähkönumero
2302965
Toimittajan tuotenumero
197537
Tukkuerä
1
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Aukon korkeus:
0 mm
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Aukon leveys:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valaistavissa:
kyllä
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Avausmenetelmä:
vetäen irrotettava


