Etusivu

EATON - Hätä-/seis painike - M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Hätä-/seis painike - M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi

  • Painikkeen väri - punainen

  • Sisältää lampun - ei

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015081469574

Sähkönumero

2302986

Toimittajan tuotenumero

150645

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Painikkeen väri:

punainen

Sisältää lampun:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Valaistavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Aukon leveys:

0 mm

Syöttöjännite:

0...0 V

Aukon korkeus:

0 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Etu renkaalla:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Palomiehen kytkin hätä-/seis painike, PV, 2 N/C